Motion
05096961
1-3/16 po Diam x 3/16 po Largeur de face, Roue à rabat montée sur un revêtement d’oxyde d’aluminium très fin 1/8 po à montage sur tige, 240 grains, endos en tissu X lourd, 30,000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI11727098
N° MFR05096961
Prix9.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1-3/16 po Diam x 3/16 po Largeur de face, Roue à rabat montée sur un revêtement d’oxyde d’aluminium très fin 1/8 po à montage sur tige, 240 grains, endos en tissu X lourd, 30,000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI11727098
N° MFR05096961

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix9.85 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    240
  • Interleaf
    Non
  • Description longue
    La 05096961 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif à base d’oxyde d’aluminium et un grain 240 , avec une vitesse maximale de 30,000 tr/min, adaptée à une préparation de surface de précision.
  • Rpm max.
    30,000

Aperçu

Description du fabricant
05096961 05096961 1-3/16 X3/16 240 GRIT
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé. Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures. Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.
  • Les matériaux de support en tissu sont flexibles et s’adaptent bien aux surfaces. Ils peuvent être utilisés dans une variété d’applications générales.
  • Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés pour la plupart des applications, du meulage au polissage. Ils consistent en une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc. Les disques revêtus sont normalement utilisés sur les meuleuses d’angle.