Motion
05208731
Rayon de 7/16 po, diam. de 1-3/8 po, fraise d'angle à bout rond en acier à haute vitesse 4 cannelures, embout simple, fini TiN, OAL 4 po, diam. à tige de 1 po
N° D’ARTICLE MI11727309
N° MFR05208731
Prix112.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rayon de 7/16 po, diam. de 1-3/8 po, fraise d'angle à bout rond en acier à haute vitesse 4 cannelures, embout simple, fini TiN, OAL 4 po, diam. à tige de 1 po
N° D’ARTICLE MI11727309
N° MFR05208731

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix112.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’usine
    1-3/8 po
  • Longueur totale
    4 po
  • Rayon
    7/16 po
  • Diamètre de la tige
    1 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
05208731 05208731 7/16 X 1 4FL HSS TIN C
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
  • Le nitrure de titane (TiN) est un revêtement polyvalent qui augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus doux
  • La résistance à la chaleur et à la dureté permet à l’outil de fonctionner à des vitesses plus élevées que les outils sans revêtement.