Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’usine2-5/8 po
- Longueur totale4-1/2 po
- Rayon15/16 po
- Diamètre de la tige3/4 po
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Revêtement de finitionTiN
- Direction de la cannelureMain droite
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures4
- Extrémité simple ou doubleCélibataire
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
- Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
- Le nitrure de titane (TiN) est un revêtement polyvalent qui augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus doux
- La résistance à la chaleur et à la dureté permet à l’outil de fonctionner à des vitesses plus élevées que les outils sans revêtement.