Spécifications
Dimensions
- Taille du boulon3/8,0.3750
- Alésage Diamètre1/2 po
- Global Hauteur3.3750 po
- Longueur totale3.3750 po
- Largeur totale31 mm
Détails
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Numéro de catalogue du fabricant05550959
- MatérielFonte
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge statique radiale1650.00
- SérieX
- Type de roulementBalle