Motion
05600275
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage 1-1/4 po, bride 4-Bolt, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11728126
N° MFR05600275
Prix322.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage 1-1/4 po, bride 4-Bolt, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11728126
N° MFR05600275

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix322.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    1/2,0.5000
  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Global Hauteur  
    1.8438 po
  • Longueur totale
    4.6563 po
  • Largeur totale
    1.6890 po

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    05600275
  • Matériel
    Acier inoxydable Thermo Plastique
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge statique radiale
    3462.00
  • Série
    X
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
05600275 05600275 1-1/4 PO SS THERMOPLSTC