Motion
05650155
Épaule Diam 1/4 po x 1-1/2 po longueur d’épaule, # 10-24 UNC, vis à épaulement à six pans creux; acier allié 8 , sans revêtement, diam. tête 0.357 à 3/8 po
N° D’ARTICLE MI11728248
N° MFR05650155
Prix1.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Épaule Diam 1/4 po x 1-1/2 po longueur d’épaule, # 10-24 UNC, vis à épaulement à six pans creux; acier allié 8 , sans revêtement, diam. tête 0.357 à 3/8 po
N° D’ARTICLE MI11728248
N° MFR05650155

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    12.00 mm
  • Hauteur de la tête
    6.00 mm
  • Taille de la clé hexagonale
    1/4in
  • Diamètre de l’épaulement
    8.00 mm
  • Longueur de l’épaule
    10.00 mm
  • Taille du filetage
    #10-24

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    ANSI B18.3; ASME/ANSI B18.3; ASTM A574
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    8
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
05650155 05650155 1/4-1-1/2 SOC HD SHLDR
  • Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.