Motion
06056881
Tige filetée - matériau en acier allié, droite, taille de filetage 1-1/4-7 , longueur de 3 pi
N° D’ARTICLE MI11728994
N° MFR06056881
Prix311.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tige filetée - matériau en acier allié, droite, taille de filetage 1-1/4-7 , longueur de 3 pi
N° D’ARTICLE MI11728994
N° MFR06056881

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix311.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1-1/4 po
  • Longueur
    3 pi
  • Taille du filetage
    1-1/4-7

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ce produit peut vous exposer à des matériaux et/ou à des produits chimiques qui sont reconnus par l’État de la Californie comme causant le cancer et/ou des dommages à la reproduction
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Matériel
    Acier allié
  • Spécification du matériel
    B7
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de pas de filetage
    Grossière
  • Type de fil
    UNC
  • Type
    Tige filetée à usage général

Aperçu

Description du fabricant
06056881 06056881 1 1/4-7 3 FT.ALLOY ST.
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier
  • Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.