Motion
06340202
« 18 po de long x 2 po de large x 5/8 po d’épaisseur, matériau plat de durcissement à l’air Tool Steel + tolérance de 0.062 po de long, + tolérance de 0.010-0.015 po de large, + tolérance d’épaisseur de 0.010-0.015 po, + tolérance carrée de 0.010-0.015 po, durcissement à l’air AISI Type A2  »
N° D’ARTICLE MI11729996
N° MFR06340202
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
« 18 po de long x 2 po de large x 5/8 po d’épaisseur, matériau plat de durcissement à l’air Tool Steel + tolérance de 0.062 po de long, + tolérance de 0.010-0.015 po de large, + tolérance d’épaisseur de 0.010-0.015 po, + tolérance carrée de 0.010-0.015 po, durcissement à l’air AISI Type A2  »
N° D’ARTICLE MI11729996
N° MFR06340202
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    18 po
  • Épaisseur
    5/8 po
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Tolérance de longueur
    + 0,062 po
  • Spécification du matériel
    Renforcement de l’air AISI Type A2
  • Tolérance carrée
    + 0.010 po - 0.015 po
  • Tolérance d’épaisseur
    + 0.010 po - 0.015 po
  • Tolérance de largeur
    + 0.010 po - 0.015 po

Aperçu

Description du fabricant
06340202 06340202 5/8 X 2 PO X18 OVRSZ