Motion
06410385 06410385 8 po x 0,001 po + 0,05MM UNIQUE

Value Collection
06410385 06410385 8"X.001"+.05MM SINGLE

Étrier Vernier gradué 0.05mm en acier inoxydable de 0 à 8 po, profondeur de mâchoire de 1.9685 po, précision de 0.0012 po, comprend profondeur, diamètre intérieur, diamètre extérieur, marche
N° D’ARTICLE MI11730116
N° MFR06410385 06410385 8"X.001"+.05MM SINGLE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Value Collection
06410385 06410385 8"X.001"+.05MM SINGLE

Étrier Vernier gradué 0.05mm en acier inoxydable de 0 à 8 po, profondeur de mâchoire de 1.9685 po, précision de 0.0012 po, comprend profondeur, diamètre intérieur, diamètre extérieur, marche
N° D’ARTICLE MI11730116
N° MFR06410385 06410385 8"X.001"+.05MM SINGLE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.0010 po
  • Comprend des mâchoires de diamètre intérieur
    Oui

Détails

  • Précision
    0.0012 po
  • Réglage fin
    Non
  • Revêtement de finition
    Chrome satiné
  • Comprend une tige de mesure de profondeur
    Oui
  • Profondeur de la mâchoire
    1.9685 po
  • Matériau de la mâchoire
    Acier inoxydable
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Mesure maximale
    200.00 mm
  • Mesure minimale
    0.0000 po
  • Vis de fixation
    Célibataire
  • Verrouillage du pouce
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
06410385 06410385 8 po x 0,001 po + 0,05MM UNIQUE