Motion
06507230
Longueur de lame de 3-1/8 po, longueur de base carrée en acier de 2 po Précision de 0.0011 po, bord biseauté
N° D’ARTICLE MI11730320
N° MFR06507230
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Longueur de lame de 3-1/8 po, longueur de base carrée en acier de 2 po Précision de 0.0011 po, bord biseauté
N° D’ARTICLE MI11730320
N° MFR06507230
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la base
    2 po
  • Longueur de lame
    3-1/8 po

Détails

  • Précision
    0.001113 po
  • Bord biseauté
    Bord biseauté
  • Matériel
    Acier
  • Code PSC
    5210

Aperçu

Description du fabricant
06507230 06507230 3 1/8 X 2 PO CLASSE H ACIER