Motion
06536130
1-1/8 à 2-1/8 po, calibre d’étrier à cadran intérieur plaqué oxyde noir et chrome - Gradation de 0.001 po, précision 0.038mm , longueur de jambe de 3-1/4 po, points de contact à bille
N° D’ARTICLE MI11730374
N° MFR06536130
Prix221.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1-1/8 à 2-1/8 po, calibre d’étrier à cadran intérieur plaqué oxyde noir et chrome - Gradation de 0.001 po, précision 0.038mm , longueur de jambe de 3-1/4 po, points de contact à bille
N° D’ARTICLE MI11730374
N° MFR06536130

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix221.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.0010 po
  • Longueur de la jambe
    3-1/4 po
  • Diamètre de la buse
    0.0400 po

Détails

  • Précision
    0.0015 po
  • Type de point de contact
    Balle/Ball
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir, plaqué chrome
  • Matériel
    Alliage d’aluminium, alliage de cuivre, acier
  • Mesure maximale
    2.1250 po
  • Mesure minimale
    1.1250 po

Aperçu

Description du fabricant
06536130 06536130 1.125 À 2.125 INTERNE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif