Motion
06766562
Vis n° 8 , sans revêtement, Rondelle d’étanchéité à pression en acier inoxydable 0.166 à 0.174 po DI, 0.992 à 1.008 po DE, 100 psi max., Joint en caoutchouc silicone
N° D’ARTICLE MI11730547
N° MFR06766562
Prix42.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis n° 8 , sans revêtement, Rondelle d’étanchéité à pression en acier inoxydable 0.166 à 0.174 po DI, 0.992 à 1.008 po DE, 100 psi max., Joint en caoutchouc silicone
N° D’ARTICLE MI11730547
N° MFR06766562

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix42.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur maximal
    0.1740 po
  • Diamètre extérieur maximal
    1.0080 po
  • Diamètre intérieur minimum
    0.1660 po
  • Diamètre extérieur minimum
    0.9920 po
  • Taille de la vis
    #8

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Pression de fonctionnement maximale
    100.00 psi
  • Matériau du joint
    Caoutchouc de silicone
  • Matériau de la laveuse
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériau de la laveuse
    18-8

Aperçu

Description du fabricant
06766562 06766562 8X1OD 18-8SS 5/PAQUET AUTONOME
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.