Spécifications
Dimensions
- Diamètre du corps2 po
- Diamètre du trou de la barre d'alésage1/2 po
- Lecture directe du diamètre0.0010 po
- Diamètre maximal de l’alésage5 po
- Diamètre min. de l’alésage3 po
- Taille du filetage7/8 po -20 po
Détails
- ActionnementManuel
- Type de montageMontage fileté
- Décalage5/8 po
- SérieF1