Motion
06810212
Compression Spring - Music Wire Material, 0.1200 in OD, 1.0000 in Length, 0.0200 in Wire Size, 3.4000 lbs Max Working Load, 9.7800 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730632
N° MFR06810212
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compression Spring - Music Wire Material, 0.1200 in OD, 1.0000 in Length, 0.0200 in Wire Size, 3.4000 lbs Max Working Load, 9.7800 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730632
N° MFR06810212
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.0000 po
  • Charge de travail maximale
    3.4000 lb
  • Diamètre extérieur
    0.1200 po
  • Hauteur pleine
    0.5300 po
  • Taille du fil
    0.0200 po

Détails

  • Matériel
    Fil de musique
  • Taux de ressort
    9.7800 lb/po
  • Conception du type
    Ressorts de compression

Aperçu

Description du fabricant
06810212 06810212 .120X.020X1 PKG 10 MUS