Motion
06810352
Compression Spring - Music Wire Material, 0.1800 in OD, 1.0000 in Length, 0.0200 in Wire Size, 2.3300 lbs Max Working Load, 4.2200 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730646
N° MFR06810352
Prix13.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compression Spring - Music Wire Material, 0.1800 in OD, 1.0000 in Length, 0.0200 in Wire Size, 2.3300 lbs Max Working Load, 4.2200 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730646
N° MFR06810352

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix13.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.0000 po
  • Charge de travail maximale
    2.3300 lb
  • Diamètre extérieur
    0.1800 po
  • Hauteur pleine
    0.3260 po
  • Taille du fil
    0.0200 po

Détails

  • Matériel
    Fil de musique
  • Taux de ressort
    4.2200 lb/po
  • Conception du type
    Ressorts de compression

Aperçu

Description du fabricant
06810352 06810352 .180X.020X1 PKG 10 MUS

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté