Motion
06810766
Compression Spring - Music Wire Material, 0.2400 in OD, 1.5000 in Length, 0.0350 in Wire Size, 8.4300 lbs Max Working Load, 13.4400 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730687
N° MFR06810766
Prix21.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compression Spring - Music Wire Material, 0.2400 in OD, 1.5000 in Length, 0.0350 in Wire Size, 8.4300 lbs Max Working Load, 13.4400 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730687
N° MFR06810766

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix21.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.5000 po
  • Charge de travail maximale
    8.4300 lb
  • Diamètre extérieur
    0.2400 po
  • Hauteur pleine
    0.7210 po
  • Taille du fil
    0.0350 po

Détails

  • Matériel
    Fil de musique
  • Taux de ressort
    13.4400 lb/po
  • Conception du type
    Ressorts de compression

Aperçu

Description du fabricant
06810766 06810766 .240X.035X1-1/2 PKG 10