Motion
06811483
Compression Spring - Music Wire Material, 0.3600 in OD, 2.0000 in Length, 0.0470 in Wire Size, 13.1000 lbs Max Working Load, 13.2300 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730759
N° MFR06811483
Prix21.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compression Spring - Music Wire Material, 0.3600 in OD, 2.0000 in Length, 0.0470 in Wire Size, 13.1000 lbs Max Working Load, 13.2300 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730759
N° MFR06811483

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix21.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.0000 po
  • Charge de travail maximale
    13.1000 lb
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Hauteur pleine
    0.9060 po
  • Taille du fil
    0.0470 po

Détails

  • Matériel
    Fil de musique
  • Taux de ressort
    13.2300 lb/po
  • Conception du type
    Ressorts de compression

Aperçu

Description du fabricant
06811483 06811483 .360X.047X2 PKG 10 MUS