Motion
06811566
Compression Spring - Music Wire Material, 0.4200 in OD, 0.5000 in Length, 0.0350 in Wire Size, 5.0000 lbs Max Working Load, 16.0800 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730767
N° MFR06811566
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compression Spring - Music Wire Material, 0.4200 in OD, 0.5000 in Length, 0.0350 in Wire Size, 5.0000 lbs Max Working Load, 16.0800 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730767
N° MFR06811566
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.5000 po
  • Charge de travail maximale
    5.0000 lb
  • Diamètre extérieur
    0.4200 po
  • Hauteur pleine
    0.1520 po
  • Taille du fil
    0.0350 po

Details

  • Matériel
    Fil de musique
  • Taux de ressort
    16.0800 lb/po
  • Conception du type
    Ressorts de compression

Aperçu

Description du fabricant
06811566 06811566 .420X.035X1/2 PKG 10 M

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté