Motion
06811616
Compression Spring - Music Wire Material, 0.4200 in OD, 1.7500 in Length, 0.0350 in Wire Size, 5.0000 lbs Max Working Load, 4.1100 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730772
N° MFR06811616
Prix20.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compression Spring - Music Wire Material, 0.4200 in OD, 1.7500 in Length, 0.0350 in Wire Size, 5.0000 lbs Max Working Load, 4.1100 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730772
N° MFR06811616

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix20.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.7500 po
  • Charge de travail maximale
    5.0000 lb
  • Diamètre extérieur
    0.4200 po
  • Hauteur pleine
    0.3910 po
  • Taille du fil
    0.0350 po

Détails

  • Matériel
    Fil de musique
  • Taux de ressort
    4.1100 lb/po
  • Conception du type
    Ressorts de compression

Aperçu

Description du fabricant
06811616 06811616 .420X.035X1-3/4 PKG 10