Motion
06811715
Compression Spring - Music Wire Material, 0.4200 in OD, 0.7500 in Length, 0.0470 in Wire Size, 11.3600 lbs Max Working Load, 29.1300 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730782
N° MFR06811715
Prix21.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compression Spring - Music Wire Material, 0.4200 in OD, 0.7500 in Length, 0.0470 in Wire Size, 11.3600 lbs Max Working Load, 29.1300 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730782
N° MFR06811715

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.7500 po
  • Charge de travail maximale
    11.3600 lb
  • Diamètre extérieur
    0.4200 po
  • Hauteur pleine
    0.3120 po
  • Taille du fil
    0.0470 po

Détails

  • Matériel
    Fil de musique
  • Taux de ressort
    29.1300 lb/po
  • Conception du type
    Ressorts de compression

Aperçu

Description du fabricant
06811715 06811715 .420X.047X3/4 PKG 10 M