Motion
06811772
Compression Spring - Music Wire Material, 0.4200 in OD, 0.5000 in Length, 0.0540 in Wire Size, 16.6700 lbs Max Working Load, 82.1500 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730788
N° MFR06811772
Prix23.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compression Spring - Music Wire Material, 0.4200 in OD, 0.5000 in Length, 0.0540 in Wire Size, 16.6700 lbs Max Working Load, 82.1500 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730788
N° MFR06811772

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix23.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.5000 po
  • Charge de travail maximale
    16.6700 lb
  • Diamètre extérieur
    0.4200 po
  • Hauteur pleine
    0.2710 po
  • Taille du fil
    0.0540 po

Détails

  • Matériel
    Fil de musique
  • Taux de ressort
    82.1500 lb/po
  • Conception du type
    Ressorts de compression

Aperçu

Description du fabricant
06811772 06811772 .420X.054X1/2 PKG 10 M