Motion
06811913
Compression Spring - Music Wire Material, 0.4800 in OD, 3.0000 in Length, 0.0350 in Wire Size, 4.3900 lbs Max Working Load, 1.9700 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730802
N° MFR06811913
Prix14.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compression Spring - Music Wire Material, 0.4800 in OD, 3.0000 in Length, 0.0350 in Wire Size, 4.3900 lbs Max Working Load, 1.9700 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730802
N° MFR06811913

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix14.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    3.0000 po
  • Charge de travail maximale
    4.3900 lb
  • Diamètre extérieur
    0.4800 po
  • Hauteur pleine
    0.5020 po
  • Taille du fil
    0.0350 po

Détails

  • Matériel
    Fil de musique
  • Taux de ressort
    1.9700 lb/po
  • Conception du type
    Ressorts de compression

Aperçu

Description du fabricant
06811913 06811913 .480X.035X3 PKG 5 MUSI

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté