Motion
06812275
Compression Spring - Music Wire Material, 0.6000 in OD, 1.7500 in Length, 0.0410 in Wire Size, 5.5200 lbs Max Working Load, 4.2900 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730838
N° MFR06812275
Prix21.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compression Spring - Music Wire Material, 0.6000 in OD, 1.7500 in Length, 0.0410 in Wire Size, 5.5200 lbs Max Working Load, 4.2900 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730838
N° MFR06812275

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix21.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.7500 po
  • Charge de travail maximale
    5.5200 lb
  • Diamètre extérieur
    0.6000 po
  • Hauteur pleine
    0.3040 po
  • Taille du fil
    0.0410 po

Détails

  • Matériel
    Fil de musique
  • Taux de ressort
    4.2900 lb/po
  • Conception du type
    Ressorts de compression

Aperçu

Description du fabricant
06812275 06812275 .600X.041X1-3/4 PKG 10