Motion
06812390
Compression Spring - Music Wire Material, 0.6000 in OD, 1.2500 in Length, 0.0540 in Wire Size, 12.5500 lbs Max Working Load, 16.3000 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730850
N° MFR06812390
Prix21.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compression Spring - Music Wire Material, 0.6000 in OD, 1.2500 in Length, 0.0540 in Wire Size, 12.5500 lbs Max Working Load, 16.3000 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730850
N° MFR06812390

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix21.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.2500 po
  • Charge de travail maximale
    12.5500 lb
  • Diamètre extérieur
    0.6000 po
  • Hauteur pleine
    0.3840 po
  • Taille du fil
    0.0540 po

Détails

  • Matériel
    Fil de musique
  • Taux de ressort
    16.3000 lb/po
  • Conception du type
    Ressorts de compression

Aperçu

Description du fabricant
06812390 06812390 .600X.054X1-1/4 PKG 10