Spécifications
Dimensions
- Longueur maximale5/8 po
- Taille de vis maximale5/8-11 po
- Longueur minimale3/16 po
- Taille minimale de la visNo 6-32 dans
- Tailles incluses#10-24 x 1/4 in, #10-24 x 3/8 in, #10-32 x 1/4 in, #6-32 x 3/16 in, #8-32 x 3/16 in, #8-32 x 1/4 in, 1/4-20 x 1/4 in, 1/4-20 x 3/8 in, 1/4-28 x 1/4 in, 3/8-16 x 3/8 in, 3/8-16 x 1/2 in, 3/8-24 x 3/8 in, 5/16-18 x 3/8 in, 5/16-18 x 1/2 in, 5/16-24 x 3/8 in, 7/16-14 x 7/16
Détails
- Type de lecteurDouille hexagonale
- Type de têteHexagonales
- ComprendÉtui de rangement compartimenté
- MatérielAcier
- Nombre de pièces400
- TypeVis de fixation