Motion
07112121
Vis mécanique métrique grossière M6x1.00 , empreinte cruciforme 20mm OAL - tête plate, acier de qualité 4.8 , fini galvanisé, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11731174
N° MFR07112121
Prix0.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis mécanique métrique grossière M6x1.00 , empreinte cruciforme 20mm OAL - tête plate, acier de qualité 4.8 , fini galvanisé, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11731174
N° MFR07112121

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    20.00 mm
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille du filetage
    M6x1.00

Détails

  • Type de lecteur
    Phillips
  • Fixation standard
    DIN 965
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de tête
    Plat
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 4.8
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Type de rondelle
    Sans rondelle

Aperçu

Description du fabricant
07112121 07112121 M6X20 ZINC FH PHILLIPS
  • Les types de têtes plates ont des surfaces plates qui sont coniques vers le corps de la vis pour permettre le fraisage
  • La tête plate repose au ras de la pièce
  • Les vis à métaux sans rondelles peuvent être utilisées avec des rondelles plates et des rondelles de blocage
  • Les types d’entraînement Phillips ont une fente en forme de croix et sont utilisés avec les tournevis Phillips
  • Pour éviter d’endommager la tête de la fixation et la surface de fixation, la conception de l’entraînement force le tournevis à sortir lorsque la fixation est suffisamment serrée
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.