Motion
07167356
Goujon entièrement fileté OAL 1/2-13 5-1/2 po - Acier inoxydable, fini uni
N° D’ARTICLE MI11731482
N° MFR07167356
Prix6.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goujon entièrement fileté OAL 1/2-13 5-1/2 po - Acier inoxydable, fini uni
N° D’ARTICLE MI11731482
N° MFR07167356

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    5-1/2 po
  • Taille du filetage
    1/2-13

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Grade
    3.6
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Style
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
07167356 07167356 1/2-13X5-1/2 po SS 18/8 S
  • L’acier inoxydable est fait de fer et de chrome et résiste à la rouille et à la corrosion
  • Il offre une résistance élevée à la traction et peut être utilisé dans plusieurs environnements.