Motion
07812167
Vis de 1-1/2 po, rondelle plate structurelle en acier SAE 1035-1050 1-5/8 po DI x 3 po DE, fini uni
N° D’ARTICLE MI11731669
N° MFR07812167
Prix4.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 1-1/2 po, rondelle plate structurelle en acier SAE 1035-1050 1-5/8 po DI x 3 po DE, fini uni
N° D’ARTICLE MI11731669
N° MFR07812167

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1-5/8 po
  • Épaisseur maximale
    0.1770 po
  • Diamètre extérieur
    3 po
  • Taille de la vis
    1-1/2

Détails

  • Fixation standard
    ASTM F436
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    SAE 1035-1050
  • Type
    Structurel

Aperçu

Description du fabricant
07812167 07812167 F436 1-1/2 STRUCTURE
  • Les rondelles structurelles sont des rondelles épaisses et solides utilisées dans la construction de bâtiments robustes. Pour les applications de construction extérieure, les rondelles structurelles sont généralement revêtues ou galvanisées pour la résistance à la corrosion.