Spécifications
Dimensions
- Profondeur maximale de l’alésage1.6875 po
- Diamètre min. de l’alésage0.4375 po
- Longueur totale3-3/16 po
- Diamètre de la tige1/2 po
Détails
- Type de barre d'alésageEnnuyeux
- Direction de coupeMain droite
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielEmbout de carbure
- Qualité du matérielC2