Motion
08061053
Alésage min. de 5/16 po, profondeur d’alésage max. de 15/16 po, 3/8 diam. de tige, barre d’alésage coupée à droite, cobalt, fini brillant
N° D’ARTICLE MI11731904
N° MFR08061053
Prix18.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésage min. de 5/16 po, profondeur d’alésage max. de 15/16 po, 3/8 diam. de tige, barre d’alésage coupée à droite, cobalt, fini brillant
N° D’ARTICLE MI11731904
N° MFR08061053

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur maximale de l’alésage
    0.9375 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.3125 po
  • Longueur totale
    2-3/16 po
  • Diamètre de la tige
    3/8 po

Détails

  • Type de barre d'alésage
    Ennuyeux
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M35

Aperçu

Description du fabricant
08061053 08061053 EAH5S 5/16X3/8X2-3/16

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif