Motion
08064032
Alésage min. de 7/16 po, profondeur d’alésage max. de 1-5/16 po, 3/4 diam. de tige, barre d’alésage coupée à droite, cobalt, fini brillant
N° D’ARTICLE MI11731933
N° MFR08064032
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésage min. de 7/16 po, profondeur d’alésage max. de 1-5/16 po, 3/4 diam. de tige, barre d’alésage coupée à droite, cobalt, fini brillant
N° D’ARTICLE MI11731933
N° MFR08064032
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur maximale de l’alésage
    1.3125 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.4375 po
  • Longueur totale
    3-1/16 po
  • Diamètre de la tige
    3/4 po

Détails

  • Type de barre d'alésage
    Ennuyeux
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M35

Aperçu

Description du fabricant
08064032 08064032 ECH7S 7/16X3/4X3-1/16