Motion
08066300
Alésage min. de 0.3 po, profondeur d’alésage max. de 0.96 po, diam. de tige 1/4 , barre d’alésage en carbure solide
N° D’ARTICLE MI11731951
N° MFR08066300
Prix70.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésage min. de 0.3 po, profondeur d’alésage max. de 0.96 po, diam. de tige 1/4 , barre d’alésage en carbure solide
N° D’ARTICLE MI11731951
N° MFR08066300

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix70.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur maximale de l’alésage
    0.9600 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.3000 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Type de barre d'alésage
    Ennuyeux
  • Qualité du fabricant
    SCB-312
  • Matériel
    Carbure solide

Aperçu

Description du fabricant
08066300 08066300 .30 SCB DE BASE MIN. 0,312