Motion
08149122
3/8-16, longueur 2-1/2 po sous la tête, boulon à gradin; diam. 1-1/4 po, acier 1006-1050 , fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11731978
N° MFR08149122
Prix3.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/8-16, longueur 2-1/2 po sous la tête, boulon à gradin; diam. 1-1/4 po, acier 1006-1050 , fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11731978
N° MFR08149122

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1-1/4 po
  • Longueur
    2-1/2 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    3/8-16 po

Détails

  • Fixation standard
    ANSI/ASME B18.5
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    1006-1050
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
08149122 08149122 3/8-16X2-1/2 ZP ÉTAPE B
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydablePour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.