Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’arbre2 po
- Diamètre de la bague2-3/4 po
- Longueur de la bague4-1/4 po
- Taille du fil de la barre de traction1-8
- Longueur totale31.7539 po
- Projection126.80 mm
- Diamètre de la tige2 po
- Longueur de l’épaulement à l’écrou24 po
- Taille du côneNMTB50
Détails
- ComprendEntretoise d'arbre, bague en marche
- Style d’arbre de fraisageStyle B
- Nombre de bagues2
- Type de tigeTige conique
- TypeArbre de machine à fraiser
Aperçu
- Les arbres de la machine de fraisage sont utilisés pour tenir les fraiseuses et les scies à découper
- Ils peuvent tenir une ou plusieurs scies ou fraiseuses à l’aide d’entretoises et de cales d’arbre
- Les arbres de style B sont conçus avec de grands couvercles de roulement qui peuvent être positionnés près de la fraise pour un soutien maximal
- Ils n’ont pas de pilote et sont utilisés pour les applications lourdes.