Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la lame5/8 po
- Largeur de lame3/32 po
- Hauteur du support7/8 po
- Longueur du support5 po
- Largeur du support3/8 po
Détails
- Tour de tour approximatif9-10 po
- Direction de coupeNeutre
- MatérielAcier
Aperçu
- L’acier est un matériau couramment utilisé en raison de sa durabilité et de son action de coupe
- Il convient aux applications générales et peut être utilisé sur le fer, l’acier, l’aluminium, le laiton, le cuivre et le bois.