Spécifications
Dimensions
- Diamètre du lamage1-9/16 po
- Longueur totale8-1/8 po
- Diamètre de la tige pilote Comp7/16 po
Détails
- Style d’aéronefNon
- Matériau de contre-alésageAcier haute vitesse
- Direction de coupeAvancer
- Revêtement de finitionLumineux
- Nombre de cannelures5
- Désignation de tige conique4MT
- Type de tigeCône Morse
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.