Motion
08790297
Diam 29/64 po, tige 7/16 po, Diam, 3 cannelures, tige droite, contre-alésage interchangeable Pilot - OAL 4-5/16 po, tige OAL 3-1/16 po, fini brillant, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11732497
N° MFR08790297
Prix17.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam 29/64 po, tige 7/16 po, Diam, 3 cannelures, tige droite, contre-alésage interchangeable Pilot - OAL 4-5/16 po, tige OAL 3-1/16 po, fini brillant, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11732497
N° MFR08790297

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du lamage
    29/64 po
  • Longueur totale
    4-5/16 po
  • Diamètre de la tige pilote Comp
    3/16 po
  • Diamètre de la tige
    7/16 po
  • Longueur de la tige
    3-1/16 po

Détails

  • Style d’aéronef
    Non
  • Matériau de contre-alésage
    Acier haute vitesse
  • Direction de coupe
    Avancer
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Nombre de cannelures
    3
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
08790297 08790297 29/64 SÉR COURT.879 S.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.