Motion
08790503
Diam 25/32 po, tige 5/8 po, Diam, 3 cannelures, tige droite, contre-alésage interchangeable Pilot - OAL 5-3/8 po, tige OAL 3-7/8 po, fini brillant, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11732518
N° MFR08790503
Prix41.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam 25/32 po, tige 5/8 po, Diam, 3 cannelures, tige droite, contre-alésage interchangeable Pilot - OAL 5-3/8 po, tige OAL 3-7/8 po, fini brillant, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11732518
N° MFR08790503

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix41.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du lamage
    25/32 po
  • Longueur totale
    5-3/8 po
  • Diamètre de la tige pilote Comp
    1/4 po
  • Diamètre de la tige
    5/8 po
  • Longueur de la tige
    3-7/8 po

Détails

  • Style d’aéronef
    Non
  • Matériau de contre-alésage
    Acier haute vitesse
  • Direction de coupe
    Avancer
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Nombre de cannelures
    3
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
COU SS SER COURT 08790503 08790503 25/32
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.