Motion
08792160
Diam 2-1/4 po, tige 1-1/2 po, Diam, 5 cannelures, tige droite, contre-alésage interchangeable Pilot - OAL 9-7/8 po, tige OAL 7-3/8 po, fini brillant, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11732550
N° MFR08792160
Prix356.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam 2-1/4 po, tige 1-1/2 po, Diam, 5 cannelures, tige droite, contre-alésage interchangeable Pilot - OAL 9-7/8 po, tige OAL 7-3/8 po, fini brillant, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11732550
N° MFR08792160

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix356.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du lamage
    2-1/4 po
  • Longueur totale
    9-7/8 po
  • Diamètre de la tige pilote Comp
    1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1-3/4 po
  • Longueur de la tige
    7-3/8 po

Détails

  • Style d’aéronef
    Non
  • Matériau de contre-alésage
    Acier haute vitesse
  • Direction de coupe
    Avancer
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Nombre de cannelures
    5
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
08792160 08792160 2 1/4 SÉR COURT.879 S.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.