Motion
08794026
11 pièces, 3 cannelures, tige droite, jeu de lamelles interchangeables Pilot - Finition brillante, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11732558
N° MFR08794026
Prix316.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
11 pièces, 3 cannelures, tige droite, jeu de lamelles interchangeables Pilot - Finition brillante, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11732558
N° MFR08794026

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix316.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Compatibilité des tailles de fixation
    3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 13/32; 7/16; 15/32; 1/2 po
  • Pilote standard ou surdimensionné
    Standard

Détails

  • Style d’aéronef
    Non
  • Matériau de contre-alésage
    Acier haute vitesse
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Nombre de cannelures
    3
  • Nombre de pièces
    11
  • Type de tige
    Droit
  • Matériau de l’unité de stockage
    Bois
  • Type d’unité de stockage
    Bloquer

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE 08794026 08794026 , 3/16-1/2 X 32 NDS
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
  • Les tiges droites sont utilisées pour des applications générales
  • La tige est plus petite que le diamètre de la mèche
  • Ils sont utilisés avec des perceuses portatives et des perceuses à colonne sur des matériaux ferreux et non ferreux.