Motion
08861288
Acier haute vitesse compatible de 7/16 po, diam. pilote de contre-alésage plein de 15/32 po, pilote standard, tige conique Morse, 3 cannelures
N° D’ARTICLE MI11732697
N° MFR08861288
Prix31.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Acier haute vitesse compatible de 7/16 po, diam. pilote de contre-alésage plein de 15/32 po, pilote standard, tige conique Morse, 3 cannelures
N° D’ARTICLE MI11732697
N° MFR08861288

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix31.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du lamage
    11/16 po
  • Compatibilité des tailles de fixation
    7/16 po
  • Diamètre du pilote
    15/32 po
  • Pilote standard ou surdimensionné
    Standard

Détails

  • Style d’aéronef
    Non
  • Matériau de contre-alésage
    Acier haute vitesse
  • Direction de coupe
    Avancer
  • Nombre de cannelures
    3
  • Désignation de tige conique
    2MT
  • Type de tige
    Cône Morse

Aperçu

Description du fabricant
08861288 08861288 7/16" 2MT TPR SHK HSS
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux