Motion
08862328
Acier haute vitesse compatible de 1/2 po, diam. pilote de contre-alésage plein de 17/32 po, pilote standard, tige droite, 3 cannelures
N° D’ARTICLE MI11732712
N° MFR08862328
Prix44.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Acier haute vitesse compatible de 1/2 po, diam. pilote de contre-alésage plein de 17/32 po, pilote standard, tige droite, 3 cannelures
N° D’ARTICLE MI11732712
N° MFR08862328

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix44.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du lamage
    25/32 po
  • Compatibilité des tailles de fixation
    1/2 po
  • Diamètre du pilote
    17/32 po
  • Diamètre de la tige
    3/4 po
  • Pilote standard ou surdimensionné
    Standard

Détails

  • Style d’aéronef
    Non
  • Matériau de contre-alésage
    Acier haute vitesse
  • Direction de coupe
    Avancer
  • Nombre de cannelures
    3
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
CHAUSSETTE TOR 08862328 08862328 1/2 PO HSS 3FL S
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux