Motion
09035841
Matrice ronde réglable en acier haute vitesse métrique M15x1.00 de diamètre extérieur de 1-1/2 po, filetage à droite
N° D’ARTICLE MI11732829
N° MFR09035841
Prix25.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matrice ronde réglable en acier haute vitesse métrique M15x1.00 de diamètre extérieur de 1-1/2 po, filetage à droite
N° D’ARTICLE MI11732829
N° MFR09035841

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix25.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1-1/2 po
  • Taille du filetage
    M15x1.00

Détails

  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    Fine métrique

Aperçu

Description du fabricant
09035841 09035841 IMPORTATION DE M15X1 1-1/2 PO DE DEVIS
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.