Motion
09036005
Matrice ronde réglable en acier haute vitesse métrique M26x1.50 de diamètre extérieur de 2 po, filetage à droite
N° D’ARTICLE MI11732839
N° MFR09036005
Prix46.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matrice ronde réglable en acier haute vitesse métrique M26x1.50 de diamètre extérieur de 2 po, filetage à droite
N° D’ARTICLE MI11732839
N° MFR09036005

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix46.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2 po
  • Taille du filetage
    M26x1.50

Détails

  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    Fine métrique

Aperçu

Description du fabricant
09036005 09036005 IMPORTATION DE M26X1.5 2 PO DE COURANT HS
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.