Motion
09036070
Matrice ronde réglable en acier haute vitesse métrique M33x1.50 de diamètre extérieur de 2-1/2 po, filetage à droite
N° D’ARTICLE MI11732843
N° MFR09036070
Prix109.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matrice ronde réglable en acier haute vitesse métrique M33x1.50 de diamètre extérieur de 2-1/2 po, filetage à droite
N° D’ARTICLE MI11732843
N° MFR09036070

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix109.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2-1/2 po
  • Taille du filetage
    M33x1.50

Détails

  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    Fine métrique

Aperçu

Description du fabricant
09036070 09036070 M33X1.5 2-1/2" DE L’IMPRIMÉ
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.