Motion
09036088
Matrice ronde réglable en acier haute vitesse métrique M33x3.00 de diamètre extérieur de 2-1/2 po, filetage à droite
N° D’ARTICLE MI11732844
N° MFR09036088
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matrice ronde réglable en acier haute vitesse métrique M33x3.00 de diamètre extérieur de 2-1/2 po, filetage à droite
N° D’ARTICLE MI11732844
N° MFR09036088
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2-1/2 po
  • Taille du filetage
    M33x3.00

Détails

  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    Fine métrique

Aperçu

Description du fabricant
09036088 09036088 M33X3.0 2-1/2" DE L’IMPRIMÉ
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.