Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur2-1/2 po
- Taille du filetageM38x2.50
Détails
- MatérielAcier haute vitesse
- Direction du filetageMain droite
- Norme de filetageSpécial métrique
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.