Motion
09036252
Matrice métrique ronde réglable en acier haute vitesse M52x5.00 , diamètre extérieur de 3 po, filetage à droite
N° D’ARTICLE MI11732857
N° MFR09036252
Prix238.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matrice métrique ronde réglable en acier haute vitesse M52x5.00 , diamètre extérieur de 3 po, filetage à droite
N° D’ARTICLE MI11732857
N° MFR09036252

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix238.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3 po
  • Taille du filetage
    M52x5.00

Détails

  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
09036252 09036252 IMPORTATION DE M52X5 3 PO DE COURANT HSS
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.