Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur1-1/2 po
- Épaisseur1/2 po
- Taille du filetage11/16-18
Détails
- MatérielAcier haute vitesse
- Direction du filetageMain gauche
- Norme de filetageUNEF
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.