Motion
09170507
Écrou hexagonal droit en acier M30x3.50 ; 46mm sur tous les méplats, 24mm de haut, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11733220
N° MFR09170507
Prix5.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou hexagonal droit en acier M30x3.50 ; 46mm sur tous les méplats, 24mm de haut, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11733220
N° MFR09170507

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    24.00 mm
  • Taille du filetage
    M30x3.50
  • Largeur sur les talons plats
    46.00 po

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Fixation standard
    DIN 934 ; ISO 4032
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Classe 8
  • Spécification
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Système de mesure
    Métrique
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type
    Écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
09170507 09170507 M30 MÉTRIQUE EN ZINC PLT HE
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.